Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerordentlicher Wartungsarbeiten wird der E-Commerce-Dienst am Samstag, den 13. Dezember, von 12:30 bis 23:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BEURER - BUE27303 Heizkissen 44x33cm 100W 3St BSS Abschalt - 27303

KopierenKopieren
BEURER - BUE27303 Heizkissen 44x33cm 100W 3St BSS Abschalt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkissen

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 3.6 W

  • Breite - 330 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125273033

Artikelnummer

BUE27303

Herstellernummer

27303

Hersteller

BUE

Ausführung:

Heizkissen

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

3.6 W

Breite:

330 mm

Länge:

440 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Mit Thermostat:

ja

Grundfarbe:

grau

Leistung: 100 Watt, Anzahl der Temperaturstufen: 3, beleuchtete Schaltstufen, Schnellheizung, elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten, BSS Überhitzungsschutz, flauschig weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser, maschinenwaschbar bei 30°C, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympatisch, abnehmbarer, waschbarer Micro-Flauschfaser Bezug, Abmessungen (L x B): 440 x 330 mm