Startseite

BEURER - BUE26002 Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschal - 26002

KopierenKopieren
BEURER - BUE26002 Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkissen

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 100 W

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125260026

Artikelnummer

BUE26002

Herstellernummer

26002

Hersteller

BUE

Ausführung:

Heizkissen

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

100 W

Spannung:

220...240 V

Breite:

300 mm

Länge:

400 mm

Werkstoff des Bezuges:

Baumwolle

Mit Thermostat:

ja

Grundfarbe:

blau

Schnellheizung, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Hygienische Kunststoff-Schutzhülle, Flauschfaserbezug, Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C, Öko-Tex 100