Startseite

BEURER - BUE25502 Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschal - 25502

KopierenKopieren
BEURER - BUE25502 Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkissen

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 100 W

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125255022

Artikelnummer

BUE25502

Herstellernummer

25502

Hersteller

BUE

Ausführung:

Heizkissen

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

100 W

Spannung:

220...240 V

Breite:

400 mm

Länge:

300 mm

Werkstoff des Bezuges:

Baumwolle

Mit Thermostat:

ja

Grundfarbe:

grau

3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Hygienische Kunststoff-Schutzhülle, Baumwollbezug, Bezug: Maschinenwäsche bei 40 °C, Öko-Tex 100