BEURER - BUE21505 Heizkissen 62x42cm 100W 3St BSS Abschalt - 21505
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizkissen
Abschaltautomatik - ja
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Breite - 620 mm
Länge - 420 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125215057
Artikelnummer
BUE21505
Herstellernummer
21505
Hersteller
BUE
Ausführung:
Heizkissen
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Breite:
620 mm
Länge:
420 mm
Werkstoff des Bezuges:
Teddy-Plüsch
Mit Thermostat:
ja
Rücken-/Nacken-Heizkissen, flauschig weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser, Leistung: 100 Watt, elektronische Temperaturregelung, 6 beleuchtete Temperaturstufen, Schnellheizung, Abschaltautomatik: nach ca. 90 min., innovativer LED Tastenschalter, abnehmbarer Schalter, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, körpergerechte Form für Rücken und Nacken, BSS Beurer Sicherheits System, ÖkoTex Standard 100, abnehmbarer Micro-Flauschfaser Bezug - waschbar, maschinenwaschbar bis 30 °C, Abmessungen (L x B): ca. 620 x 420 mm, Farbe: Creme mit Aufdruck


