Startseite

BEURER - BUE21413 Heizkissen 59x30cm 100W 3St BSS Abschalt - 21413

KopierenKopieren
BEURER - BUE21413 Heizkissen 59x30cm 100W 3St BSS Abschalt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkissen

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Breite - 590 mm

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125214135

Artikelnummer

BUE21413

Herstellernummer

21413

Hersteller

BUE

Ausführung:

Heizkissen

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Breite:

590 mm

Länge:

300 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Mit Thermostat:

ja

3 Leistungsstufen, maschinenwaschbar bei 40 °C, Abschaltautomatik nach 90 Minuten, beleuchtete Schaltstufen, BSS Überhitzungsschutz, Schnellheizung, körpergerechte Form für Bauch, Rücken und Gelenke, mit elastischem Verlängerungsband für jeden Bauchumfang, raffinierte Fixierung mit Klettverschluß, Turbo-Schnellheizung, abnehmbare Zuleitung dank innovativem Mini-Stecksystem, beide Seiten in einem anschmiegsamen und atmungsaktivem Velours, 3 Jahre Garantie, Leistung: 100 Watt, Abmessungen (L x B): 590 x 300 mm, Farbe: Rot