Startseite

BEURER - BUE21314 Heizkissen f. RA1/4cken 69x28cm 100W 3St - 21314

KopierenKopieren
BEURER - BUE21314 Heizkissen f. RA1/4cken 69x28cm 100W 3St

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkissen

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 100 W

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125213145

Artikelnummer

BUE21314

Herstellernummer

21314

Hersteller

BUE

Ausführung:

Heizkissen

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

100 W

Spannung:

220...240 V

Breite:

280 mm

Länge:

690 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Grundfarbe:

grau

Ausführung:Heizkissen, Abschaltautomatik, Anzahl der Leistungsstufen:3, Anschlusswert:100 W, Spannung:220...240 V, Breite:280 mm, Länge:690 mm, Werkstoff des Bezuges:sonstige, Grundfarbe:grau