BEURER - BUE103.16 Luftentfeuchter b.30mA2 200W 12L/24h 2St

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004924164
Artikelnummer
BUE103.16
Herstellernummer
103.16
Hersteller
BUE
Luftentfeucher, Waschetrocknungsfunktion: maximale Leistung fur eine schnellere Trocknung, Herausnehmbarer Tank: 2,0 Liter, Umweltfreundliches Kaltemittel R290, Leistungsstarke Entfeuchtung bis zu 12 Liter pro Tag, Ideal geeignet zur Dauerentfeuchtung, Vorbeugend gegen Schimmel, Kondenswasser und modrige Geruche, Einsetzbar in Wohnraumen, Badezimmern und Kellern, Anschluss fur externen Kondensatablauf (inkl. Schlauch), Automatikmodus fur eine optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 45 % und 55%, Digitale und farbige Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit, Individuelle Einstellung der Wunschluftfeuchtigkeit von 30% bis 80%, Nachtmodus: leiser Betrieb ohne storende Beleuchtung, Timerfunktion: 1 - 24 h, 2 Lufterstufen, Geeignet fur Raume bis ca. 30 m?, Auswaschbarer Vorfilter, Uberlaufschutz, Tragegriff und Fu?rollen fur eine einfache Handhabung, Extra langes Kabel: 2,5 m, Elektrische Abtauautomatik, Abmessung (LxBxH): 22 x 25 x 45,5cm, Farbe: Schwarz


