BEURER - BUE10134 ReisehaarfAn 1600W 2Temp/Gebl Ionen Kal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002902195
Artikelnummer
BUE10134
Herstellernummer
10134
Hersteller
BUE
Reisehaartrockner, 1600W, Ionenfunktion, 2 Heiz- und Gebläsestufen, Kaltstufe, Ergonomischer Klappgriff, Spannungsumschaltung: 100-120V / 220-240V, abnehmbarer Sicherheitsfilter, Soft Touch Oberfläche, Schmale Profildüse, Automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängöse, 50-60Hz, 800-1200W / 1350-1600W, Abmessung: 15,8x8x25,9cm, Produktgewicht: ca.426g Ausführung:Hand-Haartrockner, Anschlusswert:1600 W, Spannung:220...240 V, Grundfarbe:schwarz, Anzahl der Leistungsstufen:2, Abkühlstufe, Anzahl der Bürstenaufsätze:0, Breite:80 mm, Höhe:259 mm, Tiefe:158 mm


