BEURER - BUE10083 HaarfAn 1700W 4Temp/Gebl. Ionen Diff. L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002971450
Artikelnummer
BUE10083
Herstellernummer
10083
Hersteller
BUE
Haartrockner Excellence, LED Anzeige von Gebläse- und Hitzeeinstellung, 1700 W Motor, 4 flexible Temperatur- und Gebläsestufen, Integrierte Ionenfunktion und Memory Funktion, herausnehmbarer Filter, schmale, magnetische Stylingdüse und Diffusor, automatische Filterreinigungsanzeige, Aufhängeöse, Kabellänge: 2.8 m, Abmessung (LxBxH): 19.5x21.6x5.5cm, Produktgewicht: 360g Ausführung:Hand-Haartrockner, Anschlusswert:1700 W, Grundfarbe:sonstige, Anzahl der Leistungsstufen:4, Anzahl der Bürstenaufsätze:0, Diffusor, Breite:216 mm, Höhe:55 mm, Tiefe:195 mm


