Startseite

BERKER - BRKWNT304 MOD.KNX PULS.DI GRUPPO DOPP. 4 INGR. W1 - WNT304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250617178341

Artikelnummer

BRKWNT304

Herstellernummer

WNT304

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Leistungsaufnahme:

0.01 W

Modulo Puls. di gruppo doppio accopp. bus integrato 4 punti di comando KNX W.1

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie