BERKER - BRKWNT302 MOD.KNX PULS.DI GRUPPO SING. 2 INGR. W1 - WNT302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Tasten - 1
Anzahl der Betätigungspunkte - 1
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250617178334
Artikelnummer
BRKWNT302
Herstellernummer
WNT302
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Leistungsaufnahme:
0.01 W
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


