BERKER - BRK85741189 OROLOGIO X COM. VEN.S1/B3/B7 BIA.POL. - 85741189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Integrierte Zeitschaltuhr - ja
Mit Glasbruchmelderanschluss - nein
Mit Memory-Funktion - ja
Mit Astro-Programm - nein
Nebenstelleneingang - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334375043
Artikelnummer
BRK85741189
Herstellernummer
85741189
Hersteller
HBO
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Aussperrsicherung:
nein
Dämmerungswert einstellbar:
0...0 lx
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
0 W
Gangreserve:
8 h
Nennspannung:
12 V
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


