BERKER - BRK85741185 OROLOGIO X COMANDO VEN.S1/B3/B7 ANTR.OP. - 85741185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Integrierte Zeitschaltuhr - ja
Mit Glasbruchmelderanschluss - nein
Mit Memory-Funktion - ja
Mit Astro-Programm - nein
Nebenstelleneingang - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334375067
Artikelnummer
BRK85741185
Herstellernummer
85741185
Hersteller
HBO
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Aussperrsicherung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Dämmerungswert einstellbar:
0...0 lx
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
0 W
Gangreserve:
24 h
Nennspannung:
12 V
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


