BERKER - BRK85741126 OROLOGIO X COM.VEN.Q1/Q3 ANTR.VELL.VERN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Integrierte Zeitschaltuhr - ja
Mit Glasbruchmelderanschluss - nein
Mit Memory-Funktion - ja
Mit Astro-Programm - nein
Nebenstelleneingang - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334382683
Artikelnummer
BRK85741126
Herstellernummer
85741126
Hersteller
HBO
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Aussperrsicherung:
nein
Dämmerungswert einstellbar:
0...0 lx
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
0 W
Gangreserve:
8 h
Nennspannung:
12 V