BERKER - BRK85656285 MOD.RF KNX DOP PIATT QLINK S1/B3/B7 ANTR - 85656285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - ja
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Funk bidirektional - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334370635
Artikelnummer
BRK85656285
Herstellernummer
85656285
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Ausführung:
Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein


