Startseite

BERKER - BRK85346126 RIL.MOV.RF KNX 22 M QLINK Q1/Q3 ANTR - 85346126

KopierenKopieren
BERKER - BRK85346126 RIL.MOV.RF KNX 22 M QLINK Q1/Q3 ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 90...180 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334383109

Artikelnummer

BRK85346126

Herstellernummer

85346126

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

90...180 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

anthrazit

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

0 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.2 m

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

3...45 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

180 min

Anzahl der Kanäle:

1

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Rilevat. movim. radio KNX 2,2 m QLink Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.