BERKER - BRK85241189 PULS.PER VEN.SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Integrierte Zeitschaltuhr - nein
Geeignet für Regensensor - ja
Montageart - sonstige
Zusammenstellung - Bedienaufsatz
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4011334370826
Artikelnummer
BRK85241189
Herstellernummer
85241189
Hersteller
HBO
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Geeignet für Regensensor:
ja
Montageart:
sonstige
Zusammenstellung:
Bedienaufsatz
Farbe:
weiß
Geeignet für Windsensor:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Aussperrsicherung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Dämmerungswert einstellbar:
0...0 lx
Zufallsgenerator:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
0 W
Gangreserve:
0 h
Nennspannung:
12 V
Frequenz:
0...0 Hz