Startseite

BERKER - BRK85241179 PULS.PER VEN.SERIE K1 BIA.POL.LUC. - 85241179

KopierenKopieren
BERKER - BRK85241179 PULS.PER VEN.SERIE K1 BIA.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Integrierte Zeitschaltuhr - ja

  • Geeignet für Regensensor - ja

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Windsensor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334371113

Artikelnummer

BRK85241179

Herstellernummer

85241179

Hersteller

HBO

Integrierte Zeitschaltuhr:

ja

Geeignet für Regensensor:

ja

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Windsensor:

ja

Zusammenstellung:

Bedienaufsatz

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Mit Astro-Programm:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Aussperrsicherung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Dämmerungswert einstellbar:

0...0 lx

Zufallsgenerator:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

0 W

Gangreserve:

0 h

Nennspannung:

12 V

Frequenz:

0...0 Hz

Pulsante per veneziane Berker K.1 bianco polare lucido

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie