Startseite

BERKER - BRK85241175 PULS.PER VEN.K1 ANTRACITE OPACO, VERN. - 85241175

KopierenKopieren
BERKER - BRK85241175 PULS.PER VEN.K1 ANTRACITE OPACO, VERN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Integrierte Zeitschaltuhr - ja

  • Geeignet für Regensensor - ja

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - anthrazit

  • Geeignet für Windsensor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334371120

Artikelnummer

BRK85241175

Herstellernummer

85241175

Hersteller

HBO

Integrierte Zeitschaltuhr:

ja

Geeignet für Regensensor:

ja

Montageart:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Geeignet für Windsensor:

ja

Zusammenstellung:

Bedienaufsatz

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Mit Astro-Programm:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Aussperrsicherung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Dämmerungswert einstellbar:

0...0 lx

Zufallsgenerator:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

0 W

Gangreserve:

0 h

Nennspannung:

12 V

Frequenz:

0...0 Hz

Pulsante per veneziane Berker K.1 antracite opaco, verniciato

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie