BERKER - BRK85241139 PULS.X VEN.R1/R3/1930/R.CLASSIC BIA.POL. - 85241139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Bedienaufsatz
Integrierte Zeitschaltuhr - ja
Mit Helligkeitssensoranschluss - nein
Geeignet für Windsensor - ja
Geeignet für Regensensor - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334371168
Artikelnummer
BRK85241139
Herstellernummer
85241139
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Bedienaufsatz
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
nein
Geeignet für Windsensor:
ja
Geeignet für Regensensor:
ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Dämmerungswert einstellbar:
0...0 lx
Zufallsgenerator:
nein
Aussperrsicherung:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
0 W
Gangreserve:
0 h
Nennspannung:
12 V
Frequenz:
0...0 Hz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung


