BERKER - BRK85141189 MOD.PULS.SINGOLO S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 85141189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dimmeinsatz - ja
Geeignet für Jalousieeinsatz - nein
Geeignet für Schalteinsatz - ja
Mit Abdeckung - ja
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334368311
Artikelnummer
BRK85141189
Herstellernummer
85141189
Hersteller
HBO
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
nein
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Tasten:
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


