Startseite

BERKER - BRK85141185 MOD.PULS.SINGOLO S1/B3/B7 ANTR.OP. VERN. - 85141185

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dimmeinsatz - ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - nein

  • Geeignet für Schalteinsatz - ja

  • Mit Abdeckung - ja

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334368335

Artikelnummer

BRK85141185

Herstellernummer

85141185

Hersteller

HBO

Geeignet für Dimmeinsatz:

ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

nein

Geeignet für Schalteinsatz:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Tasten:

1

Modulo pulsante singolo Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco, verniciato

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie