BERKER - BRK80262270 MOD.RILEV.MOV.KNX 22M KNX - Q.X/K.X - 80262270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 90...180 °
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250617154581
Artikelnummer
BRK80262270
Herstellernummer
80262270
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
90...180 °
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
sonstige
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
0 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.2 m
Betriebsartenschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Erfassungswinkel vertikal:
0...7 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
30 min
Anzahl der Kanäle:
3
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
10 s
Mit Akustiksensor:
nein
Breite:
71 mm
Höhe:
56 mm
Mit Anschlusskabel:
nein


