BERKER - BRK80262261 MOD.RILEV.MOV.KNX 22M KNX - 1930/RCLASS - 80262261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 90...180 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334449812
Artikelnummer
BRK80262261
Herstellernummer
80262261
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
90...180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
sonstige
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Max. Reichweite frontal:
8 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Betriebsartenschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Erfassungswinkel vertikal:
0...7 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
30 min
Anzahl der Kanäle:
3
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
10 s


