Startseite

BERKER - BRK80262180 MOD.RILEV.MOV.KNX 11M KNX - S1/B3/B7 - 80262180

KopierenKopieren
BERKER - BRK80262180 MOD.RILEV.MOV.KNX 11M KNX - S1/B3/B7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 90...180 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250617154116

Artikelnummer

BRK80262180

Herstellernummer

80262180

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

90...180 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

sonstige

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

0 m

Max. Reichweite frontal:

12 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...7 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

30 min

Anzahl der Kanäle:

3

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

10 s

Modulo rilevatore di movimento KNX 1,1 m KNX - Serie S.1/B.3/B.7