Startseite

BERKER - BRK80163776 SENS. A TASTI TRIPLO KNX - K1 ANTRACITE - 80163776

KopierenKopieren
BERKER - BRK80163776 SENS. A TASTI TRIPLO KNX - K1 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 3

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - anthrazit

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250617153652

Artikelnummer

BRK80163776

Herstellernummer

80163776

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

3

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

anthrazit

Oberflächenschutz:

lackiert

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

ja

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Leistungsaufnahme:

0.02 W

Sensore a tasti triplo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - K.1 antracit

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie