Startseite

BERKER - BRK80142180 Tastsensor-Modul 2fach KNX - Berker S.1/ - 80142180

KopierenKopieren
BERKER - BRK80142180 Tastsensor-Modul 2fach KNX - Berker S.1/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617153799

Artikelnummer

BRK80142180

Herstellernummer

80142180

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

34 mm

Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x