Startseite

BERKER - BRK80141300 MOD.KNX PULS.DI GRUPPO SING. 2 INGR. W1 - 80141300

KopierenKopieren
BERKER - BRK80141300 MOD.KNX PULS.DI GRUPPO SING. 2 INGR. W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334418696

Artikelnummer

BRK80141300

Herstellernummer

80141300

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Aufputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

W.1 Gruppentaster Busankoppler,1fach,Wippe mit Mittelstellung,zwei Schaltpunkte