Startseite

BERKER - BRK80141180 MOD.SENS.A TASTI SINGOLO KNX - S1/B3/B7 - 80141180

KopierenKopieren
BERKER - BRK80141180 MOD.SENS.A TASTI SINGOLO KNX - S1/B3/B7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250617153768

Artikelnummer

BRK80141180

Herstellernummer

80141180

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

34 mm

Modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7