Startseite

BERKER - BRK75665780 SENS.TAST QUINTUP+TERM.KNX S1/B3/B7 X BI - 75665780

KopierenKopieren
BERKER - BRK75665780 SENS.TAST QUINTUP+TERM.KNX S1/B3/B7 X BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334283492

Artikelnummer

BRK75665780

Herstellernummer

75665780

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

12

Anzahl der Tasten:

5

Leistungsaufnahme:

0.15 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit Display:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Mit Raumthermostat:

ja

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Sens. a tasti quintuplo + Termost. KNX - Serie S.1/B.3/B.7 x bianco pol.