Startseite

BERKER - BRK75665770 SENS.TASTI QUINTUP +TERM.KNX K1 BIANC P - 75665770

KopierenKopieren
BERKER - BRK75665770 SENS.TASTI QUINTUP +TERM.KNX K1 BIANC P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 5

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 12

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334283508

Artikelnummer

BRK75665770

Herstellernummer

75665770

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

5

Anzahl der Betätigungspunkte:

12

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Leistungsaufnahme:

0.15 W

Sensore a tasti quintuplo con regolat. di temperatura KNX - Serie K.1 bianc pol.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie