BERKER - BRK75665726 SENS.A TASTI QUINTUP+TERM.KNX Q1/Q3 ANTR - 75665726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334384472
Artikelnummer
BRK75665726
Herstellernummer
75665726
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
12
Anzahl der Tasten:
5
Leistungsaufnahme:
0.15 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Display:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm


