Startseite

BERKER - BRK75663729 SENS.A TASTI TRIPLO + TERM.KNX - Q1/Q3 B - 75663729

KopierenKopieren
BERKER - BRK75663729 SENS.A TASTI TRIPLO + TERM.KNX - Q1/Q3 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334315544

Artikelnummer

BRK75663729

Herstellernummer

75663729

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Anzahl der Tasten:

3

Leistungsaufnahme:

0.15 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit Display:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Raumthermostat:

ja

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Sensore a tasti triplo con Termostato KNX - Serie Q.1/Q.3 Bianco pol.