BERKER - BRK75662775 SENS.A TASTI DOPP + TERM.KNX - K1 ANTR. - 75662775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 2
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Farbe - anthrazit
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334303589
Artikelnummer
BRK75662775
Herstellernummer
75662775
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Farbe:
anthrazit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Leistungsaufnahme:
0.15 W
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


