BERKER - BRK75662770 SENS.A TASTI DOPP +TERM.KNX - K1 BI - 75662770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 2
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334283447
Artikelnummer
BRK75662770
Herstellernummer
75662770
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Leistungsaufnahme:
0.15 W
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


