Startseite

BERKER - BRK75662724 SENS.A TASTI DOPP +TERM.KNX - Q1/Q3 ALU - 75662724

KopierenKopieren
BERKER - BRK75662724 SENS.A TASTI DOPP +TERM.KNX - Q1/Q3 ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334497806

Artikelnummer

BRK75662724

Herstellernummer

75662724

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Leistungsaufnahme:

0.15 W

Sensore a tasti doppio con regolat. di temperatura KNX - Serie Q.1/Q.3 allum.