BERKER - BRK75643055 SENS TOUCH TRIP + REG TEMP S R3 NERO - 75643055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334381440
Artikelnummer
BRK75643055
Herstellernummer
75643055
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
0
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Display:
ja
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
16 mm


