Startseite
Nicht mehr in Produktion

BERKER - BRK75514001 MOD.KNX TP 4 OUT ANALOGICHE 4M - 24VAC - 75514001

KopierenKopieren
BERKER - BRK75514001 MOD.KNX TP 4 OUT ANALOGICHE 4M - 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334272410

Artikelnummer

BRK75514001

Herstellernummer

75514001

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung:

Basismodul

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Ausgänge:

4

Ausgangsstrom:

20...20 mA

Ausgangsspannung:

0...10 V

Schutzart (IP):

IP20

Analogaktor 4fach REG KNX lichtgrau