BERKER - BRK75492002 SENS.TERMICO E LUMINOSIT A PAR. KNX BI - 75492002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - ohne
Akustisches Signal - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
127 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334331926
Artikelnummer
BRK75492002
Herstellernummer
75492002
Hersteller
HBO
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
ohne
Akustisches Signal:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Wetterstation:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


