BERKER - BRK75441326 SENS.KNX CO2+UMID.,+TEMP.- Q1/Q3 ANTR. - 75441326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334451006
Artikelnummer
BRK75441326
Herstellernummer
75441326
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Display:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Sensor extern:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.375 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm


