BERKER - BRK75441189 TERMOSTATO KNX KNX - S1/B3/B7 BI.P.OP. - 75441189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX Secure - nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334289494
Artikelnummer
BRK75441189
Herstellernummer
75441189
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Sensor extern:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
ja
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.3 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm


