Startseite

BERKER - BRK75441185 TERMOSTATO KNX KNX - B3/B7 ANTR.OPACO - 75441185

KopierenKopieren
BERKER - BRK75441185 TERMOSTATO KNX KNX - B3/B7 ANTR.OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334289487

Artikelnummer

BRK75441185

Herstellernummer

75441185

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Sensor extern:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.3 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

26 mm

Termostato KNX KNX - Serie B.3/B.7 antracite opaco