Startseite

BERKER - BRK75040001 ACCOPPIATORE BUS KNX DA INCASSO X B.IQ - 75040001

KopierenKopieren
BERKER - BRK75040001 ACCOPPIATORE BUS KNX DA INCASSO X B.IQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334161844

Artikelnummer

BRK75040001

Herstellernummer

75040001

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:

2

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Accoppiatore bus da incasso KNX