BERKER - BRK28828989 ALTOPARLANTI SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 28828989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Standlautsprecher - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334342618
Artikelnummer
BRK28828989
Herstellernummer
28828989
Hersteller
HBO
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Frequenz:
170...18000 Hz
Impedanz:
4...4 Ohm
Musikbelastbarkeit:
4 W
Nennbelastbarkeit:
3 W
Aktiv-System:
nein
Anzahl der Wege:
1
Bassreflexsystem:
nein
Lautstärkeregelung:
nein
Bluetooth:
nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
nein
Wi-Fi:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


