BERKER - BRK24128209 MOD.ENOCEAN+2BIL.FRECCE S.1/B.X BIANC PL - 24128209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4011334526155
Artikelnummer
BRK24128209
Herstellernummer
24128209
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
Ausführung:
Wandsender-Einsatz
Anzahl der Kanäle:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein


