Startseite

BERKER - BRK24128106 MOD.ENOCEAN+2 BIL., S.1/B.X ANTR. OPAC - 24128106

KopierenKopieren
BERKER - BRK24128106 MOD.ENOCEAN+2 BIL., S.1/B.X ANTR. OPAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334526117

Artikelnummer

BRK24128106

Herstellernummer

24128106

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

ja

Montageart:

Aufputz

Mit Busankopplung:

ja

Ausführung:

Wandsender-Einsatz

Anzahl der Kanäle:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach, B.x, anthrazit matt