BERICA CAVI SPA - BECB8901600NB SOLAR CABLE 0,6/1 KV 1X6 NERO LSZH ARMAT - B8901600NB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
361 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449076986697
Artikelnummer
BECB8901600NB
Herstellernummer
B8901600NB
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Max. zulässige Leitertemperatur:
250 °C
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...90 °C
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Außendurchmesser ca.:
9.1 mm
Nennspannung U:
1000 V
Material Bewehrung:
Stahl
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


