BERICA CAVI SPA - BECB5602150FRM EUROSAFE FLEX 0,6/1 KV 2X1,5 PH 120 ROSS - B5602150FRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 600 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
751 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449074403721
Artikelnummer
BECB5602150FRM
Herstellernummer
B5602150FRM
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
250 °C
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
rot
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...90 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
9.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...90 °C
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


