BERICA CAVI SPA - BECB5602100FRSM FG4OHM1-100/100V 2X1 PH 30 IMQ ROSSO - B5602100FRSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Packung
100 M
EAN
7449070363517
Artikelnummer
BECB5602100FRSM
Herstellernummer
B5602100FRSM
Hersteller
BEC
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
250 °C
Schirm:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
rot
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...90 °C
Nennspannung U0:
100 V
Nennspannung U:
100 V


