Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB25011000GVM SIF - FG4 300/V 1X10 GIALLOVERDE - B25011000GVM

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB25011000GVM SIF - FG4 300/V 1X10 GIALLOVERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

593 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768563313

Artikelnummer

BECB25011000GVM

Herstellernummer

B25011000GVM

Hersteller

BEC

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

grün/gelb

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

350 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...180 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavi per alte temperature, con isolamento in gomma siliconica, non propagante la fiamma e senza alogeni. Adatto per l'impiego in elettrodomestici ad elevato sviluppo di calore ed in ambienti industriali ad alta e bassa temperatura. Per posa fissa all'interno di apparecchiature.